※サンプル画像(画像はVP8x30EN-M6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP5x30EN-M6 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46289399 VP5x30EN-M6 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46289399 VP5x30EN-M6 真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46289399

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)ニトリゴム パッド寸法(mm)5×30 注文コード46289399 品番VP5x30EN-M6
参考基準価格(税別)¥902 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は材質・パッド寸法124種類から選べます 他の種類を見る

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

パッド形状長円タイプ 材質(パッド)ニトリゴム 用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク パッド寸法(mm)5×30 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする