※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
46289575
品番
VP80BS-M10
参考基準価格(税別)
¥8,426
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
シリコーンゴム
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった