PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ニトリゴム
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
注文コード
46289794
品番
VPA10BN-6J
参考基準価格(税別)
¥2,123
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・パッド寸法
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
固定式
取出方向
上
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった