PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46290318
品番
VPA10SC-6B
参考基準価格(税別)
¥2,222
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
ホルダー
固定式
取出方向
上
用途
表面に凹凸のあるワーク
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10〜Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった