画像準備中

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)PEEK 継手ワンタッチ継手 注文コード46291316 品番VPA20QK-6J-ECV
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はパッド径・材質・継手など40種類から選べます 他の種類を見る

液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。
フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。
構造がシンプルなうえ、小型。

パッド径(Φmm)20 パッド形状吸着痕防止タイプ 材質(パッド)PEEK ホルダー固定式 取出方向 用途半導体・液晶製造装置 オプション落下防止弁 使用温度範囲(℃)0〜60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ30 表面抵抗(Ω)- 使用真空圧力(kPa)0〜-100 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする