※C

CFB1V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291725 CFB1V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291725 CFB1V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291725 CFB1V チェックバルブ C/CFシリーズ IBS 46291725

チェックバルブ C/CFシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 材質(本体)ブラス 材質(シール)FKM 注文コード46291725 品番CFB1V
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など142種類から選べます 他の種類を見る

シンプル構造により低価格を実現。
Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。
豊富な口径、シール材ラインアップ。

使用圧力範囲(MPa)真空〜4.9 材質(本体)ブラス 使用温度範囲(℃)(参考)-12〜+180 材質(シール)FKM 管接続口径1/8 タイプ汎用型 ポート数2 ねじの種類Rc 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46291436
2020-06-18
用途:
エアコンプレッサーの補修用

コンプレッサーのチェッキが寿命になりましたので、こちらに交換。
 
コンプレッサー付属のチェックバルブを取り寄せて交換すると高くつくので、安価に交換できるのは助かります。

問題なく動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする