WP778 SB パイプ車庫 (ベース式) 南榮工業 46292359

パイプ車庫 (ベース式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台ブラウン注文コード46292359品番WP778 SB
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

手頃な価格で実用性が優れています。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)質量(kg)73ブラウン高さ(mm)2400奥行(mm)4800間口(mm)2700開口寸法(mm)1980パイプ径(Φmm)25.4本数【アーチ】7設置方法パイプベース式開口幅(mm)2530
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※配送不可地域があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,720/税込4,092
北海道地方数量1につき6,050/税込6,655
沖縄地方数量1につき6,050/税込6,655
離島数量1につき9,070/税込9,977
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする