パイプ車庫 (ベース式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード46292377 品番3240B SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

手頃な価格で実用性が優れています。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式) 質量(kg)89.5 ブラウン 高さ(mm)2600 奥行(mm)4000 間口(mm)3200 開口寸法(mm)2080 パイプ径(Φmm)25.4 本数【アーチ】6 設置方法ベース式 開口幅(mm)3020
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※配送不可地域があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,720 / 税込 ¥4,092
北海道地方数量1につき ¥6,050 / 税込 ¥6,655
沖縄地方数量1につき ¥6,050 / 税込 ¥6,655
離島数量1につき ¥9,070 / 税込 ¥9,977

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする