南榮工業
パイプ倉庫
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46292411
品番
GR-308Hプラス タイプ3
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
仕様
【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)
質量(kg)
249.3
色
グレー
高さ(mm)
3400
奥行(mm)
5570
間口(mm)
5550
開口寸法(mm)
1800
パイプ径(Φmm)
31.8.
本数
【アーチ】8
設置方法
ベース式
開口幅(mm)
900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
北海道地方
数量1につき
¥
15,280
/
税込
¥
16,808
沖縄地方
数量1につき
¥
15,280
/
税込
¥
16,808
離島
数量1につき
¥
22,900
/
税込
¥
25,190