※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
チェックバルブ C5シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
材質(本体)
PTFE
材質(シール)
パーフロ
材質(接液部)
PTFE・PFA・Oリング
注文コード
46292732
品番
C5-3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
管接続口径・材質
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。
フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
材質(本体)
PTFE
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.4
材質(シール)
パーフロ
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
耐圧(MPa)
0.5
使用流体
気体/液体
材質(接液部)
PTFE・PFA・Oリング
クラッキング圧力(kPa)
20前後(標準)