※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェックバルブ C5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 材質(本体)PTFE 材質(シール)パーフロ 材質(接液部)PTFE・PFA・Oリング 注文コード46292766 品番C5-4-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は管接続口径・材質9種類から選べます 他の種類を見る

接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。
フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。

材質(本体)PTFE ポート数2 使用圧力範囲(MPa)0〜0.4 材質(シール)パーフロ 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 耐圧(MPa)0.5 使用流体気体/液体 材質(接液部)PTFE・PFA・Oリング クラッキング圧力(kPa)20前後(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする