※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
チェックバルブ C5シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46292775
品番
C5-4-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。
フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
材質(本体)
PTFE
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.4
材質(シール)
耐酸フッ素ゴム
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
耐圧(MPa)
0.5
使用流体
気体/液体
材質(接液部)
PTFE・PFA・Oリング
クラッキング圧力(kPa)
20前後(標準)