※CAM
IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
チェックバルブ CAM/CAFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46292827
品番
CAMB2E-B
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。
クラッキング圧力の調整が可能。
試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)
20
材質(本体)
ブラス
タイプ
クラッキング圧力調整型
ポート数
2
材質(シール)
EPDM
管接続口径
1/4
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
30
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
(スプリングコード)110〜350