※CAM
IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
チェックバルブ CAM/CAFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
クラッキング圧力(kPa)
(スプリングコード)20〜100
材質(本体)
ブラス
材質(シール)
カルレッツ
注文コード
46292863
品番
CAMB2K-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
管接続口径・クラッキング圧力・材質
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。
クラッキング圧力の調整が可能。
試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)
20
材質(本体)
ブラス
タイプ
クラッキング圧力調整型
ポート数
2
材質(シール)
カルレッツ
管接続口径
1/4
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
30
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
(スプリングコード)20〜100