※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
チェックバルブ CHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46293651
品番
CHB2S
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。
ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
使用圧力範囲(MPa)
0〜10
材質(本体)
ブラス
使用温度範囲(℃)
(参考)-45〜+180
材質(シール)
シリコン
管接続口径
1/4
タイプ
高圧型
ポート数
2
ねじの種類
Rc
耐圧(MPa)
15
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
7