画像準備中

チェックバルブ HVCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ブラス 材質(シール)FKM 材質(バックアップリング)PTFE 注文コード46293895 品番HVCB1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質72種類から選べます 他の種類を見る

大流量仕様。
豊富な口径ラインアップ。

最高使用圧力(MPa)8 材質(本体)ブラス 材質(シール)FKM 管接続口径1/8 耐圧(MPa)12 タイプ大流量型 ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体気体 材質(バックアップリング)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする