※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
チェックバルブ HVCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ブラス
材質(シール)
EPDM
材質(バックアップリング)
PTFE
注文コード
46293922
品番
HVCB2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
大流量仕様。
豊富な口径ラインアップ。
最高使用圧力(MPa)
8
材質(本体)
ブラス
材質(シール)
EPDM
管接続口径
1/4
耐圧(MPa)
12
タイプ
大流量型
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
気体
材質(バックアップリング)
PTFE