IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全352種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46294577
品番
RAT1D-10
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
材質(シール)
パーフロ
管接続口径
1/8
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
10