PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46294746
品番
VPA70SC-G1
参考基準価格(税別)
¥10,021
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
パッド径(Φmm)
70
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
ねじ径
Rp(G)1/8
ホルダー
固定式
取出方向
上
用途
表面に凹凸のあるワーク
パッド寸法(mm)
Φ70〜Φ100
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
管用平行メネジ
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった