画像準備中

真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46295726 品番 VPAE6x20EN-6B
参考基準価格(税別)¥935 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

パッド形状長円タイプ 材質(パッド)ニトリゴム ホルダーネジ止め式 取出方向 継手バーブ継手 用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)6×20 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする