画像準備中

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)シリコーンゴム 継手バーブ継手 注文コード46296137 品番VPB10LBS-6B
参考基準価格(税別)¥1,562 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はパッド径・材質・継手など48種類から選べます 他の種類を見る

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。

パッド径(Φmm)10 パッド形状ソフトベローズタイプ 材質(パッド)シリコーンゴム ホルダー固定式 取出方向 用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6〜Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46297379
2022-11-09
用途:
紙の吸い取り

個包装のビニール、ワンタッチ継手、パッドゴムはきれいで新品感がありますが
パッドホルダに傷、バリが多いことが残念です。
使用上は問題なさそうです。

対象商品:
88010483
2016-01-11
用途:
制作部品の一部
株式会社 アイデアチューブ 様

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする