画像準備中

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)フロロシリコーンゴム 継手ワンタッチ継手 注文コード46297537 品番VPB20PFS-4J-S3
参考基準価格(税別)¥4,488 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・継手など38種類から選べます 他の種類を見る

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

パッド径(Φmm)8 パッド形状薄物用タイプ 材質(パッド)フロロシリコーンゴム ホルダー固定式 取出方向 用途金型成形品取出し 外径×内径(Φmm)4×2.5 パッド寸法(mm)Φ8〜Φ20 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする