リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 クラッキング圧力(kPa)150 材質(シール)パーフロ 材質(本体)ブラス 注文コード46298113 品番RAB1D-150
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は管接続口径・クラッキング圧力・材質など354種類から選べます 他の種類を見る

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(シール)パーフロ 管接続口径1/8 クラッキング圧力(kPa)150 材質(本体)ブラス タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46300457
2025-09-07
用途:
アンローダーレスのコンプレッサーのリリーフバルブとして
自動車・二輪車・自転車関連業

1馬力電動コンプレッサーをエンジン化するに当たってコンプレッサーをアンローダーレスにて組んだ際リリーフバルブとして購入しました。

リリーフ音が小さくエンジン音で聞こえない程度で満足しました。

対象商品:
46300405
2024-01-28
用途:
機器保護のリリーフ弁
建設業・工事業

これまで高価なサークルシール社製を使用してきたが、
オーバースペックだったのでこちらを購入。
充分な仕事をしてくれています。

対象商品:
46298831
2022-06-04
用途:
エアー回路の過圧防止
製造業

やや中途半端な圧力でも割と早く入ってくる点がよい。また、一般的なリリーフ弁や安全弁に比べると外形も小型であり、取扱も容易である。その割りに作りも良いのか前漏れも殆ど無い。しかし、価格に課題があるように感じる。取り付けてあることで性能が上がったり商品価値の上がる部品ではないので、安全上の必要ありとはいえ、やはりそこはシビアに見ざるを得ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする