IBS
IBSの 駆動制御機器・スピードコントローラ
IBSの 駆動制御関連機器
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全352種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46301884
品番
RLT10V-250
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
材質(シール)
FKM
管接続口径
1.25
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
250