※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPC20-6RN-6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 46307766 VPC20-6RN-6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 46307766

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46307766 品番 VPC20-6RN-6J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,267 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)

仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
パッド径(Φmm)20 材質(パッド)パッドゴム材質/ニトリル ねじ径M14 ストローク(mm)6 質量(g)39.5 用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 適合チューブ外径(Φmm)6 寸法L1(mm)10 寸法B(mm)62.1 寸法C(mm)11.7 寸法L2(mm)28 寸法T(mm)4 寸法L3(mm)20 寸法P(Φmm)16 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)12 スプリング力(N)7.0〜12.6
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする