曜日別特売

V-LOK メスコネクタ RCネジ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46314624品番VUWG-8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,970
寸法T(mm)Rc1/2形状メスコネクタ RCネジねじの種類Rcタイプチューブ(ミリサイズ)とISOテーパーめねじ適合チューブ外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46314624VUWG-8D75802589VUWG-8D-VVUWG-8D ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン 75802589ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)フジキン1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46314554
2022-01-21
用途: 冷却装置の水の継手
有限会社小畑鉄工所製造業

この製品は、これで良いと思います。
あとは、価格を、下げる。

対象商品 : 46314642
2018-09-28
用途: 配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただし,同時に他の品も発注しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上かかるものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

対象商品 : 46314511
2018-11-26
用途: 蒸気ノズルの取付に使用しています。
アクアサイエンス株式会社製造業

商品は仕様に合っているのですが、納期が長すぎるので他のメーカーに代えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする