曜日別特売

V-LOK メスブランチティ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46314737品番VUWTG-6.35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,050
形状メスブランチティタイプチューブ(インチサイズ)とISOテーパーめねじ適合チューブ外径(Φmm)6.35寸法T(mm)Rc1/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46314737VUWTG-6.35A75797743VUWTG-6.35A-VVUWTG-6.35A ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン 75797743ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)フジキン1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46314737
2021-07-08
用途: CO2配管
教育・研究機関

CO2の配管に使用しています.品質は問題ありません.納期が短くなると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする