曜日別特売
VPC4-3RN-6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 46315396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPC4-3RN-6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 46315396
VPC4-3RN-6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 46315396

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)4
ストローク(mm)3
ねじ径M12
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード46315396品番VPC4-3RN-6J
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)

仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。パッド径(Φmm)4材質(パッド)パッドゴム材質/ニトリルねじ径M12ストローク(mm)3質量(g)18.3適合チューブ外径(Φmm)6寸法L1(mm)4寸法B(mm)45.5寸法C(mm)11.7寸法L2(mm)17.5寸法T(mm)4寸法L3(mm)13寸法P(Φmm)13対辺H1(mm)14対辺H2(mm)8スプリング力(N)0.9~1.9
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする