※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ステンレス鋼製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1
材質(ステム)
SUS304
注文コード
46315963
品番
UH-34F
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
3.92
使用温度範囲(℃)
-20~150
形状
アングル
材質(ステム)
SUS304
仕様
一般調整用
質量(kg)
約1.9
材質(本体)
ステンレス鋼
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
208.485
管接続口径
1
ハンドル径(Φmm)
88
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
材質(グランドパッキン)
PTFE+PCTFE
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
SUS304
材質(フタ)
SUS304
材質(ディスク)
SUS304(ステライト盛)
面間距離L(mm)
42.5
管接続部A
Rc1
全開高さH(mm)
188
リフトL1(mm)
31
Cv値
最大11.3
バルブ種類
ニードルバルブ
関連資料:
(2.01MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材