曜日別特売
7AN GSS-A アウターシェード シャッター付引違い窓用本体 YKK AP 46320569

アウターシェード シャッター付引違い窓用本体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セットピュアシルバー(S1)仕様スチールシャッター用注文コード46320569品番7AN GSS-A
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様スチールシャッター用セット内容シャッター下枠ブラケットA2、シャッター下枠ブラケットC2、取付ねじ類種別S1ピュアシルバー(S1)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする