LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Samsung Galaxy A36 5G ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46320675
品番
LN-25SG4FG
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
14(本体)/52(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W73xH158xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)
端末
Samsung Galaxy A36 5G SC-54F