LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
Samsung Galaxy A36 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46320709
品番
LN-25SG4CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
26(本体)/70(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W80xH164xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末
Samsung Galaxy A36 5G SC-54F