LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
Samsung Galaxy A36 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ダークグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46320745
品番
LN-25SG4UKHGY
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
TPU+PC
色
ダークグレー
質量(g)
37(本体)/76(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W82xH166xD11(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末
Samsung Galaxy A36 5G SC-54F