CES9510R#SC1 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320901 CES9510R#SC1 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320901 CES9510R#SC1 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320901 CES9510R#SC1 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320901 CES9510R#SC1 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320901 CES9510R#SC1 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320901

タンクレストイレ ネオレスト RS1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46320901 品番 CES9510R#SC1
参考基準価格(税別)¥327,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。

パステルアイボリー 定格消費電力(W)1271 電源コード(m)1 排水方式 給水方式壁床共通(隠ぺい) 凍結防止一般地(流動方式兼用) 洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0 グリーン購入法適合 排水芯(mm)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515 洗浄方式トルネード洗浄
注意
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※ご注文前に『安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ』を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能か、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする