CES9510R#NG2 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320919

 

CES9510R#NG2 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320919
CES9510R#NG2 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320919
CES9510R#NG2 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320919
CES9510R#NG2 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320919
CES9510R#NG2 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320919
CES9510R#NG2 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320919

タンクレストイレ ネオレスト RS1

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
ホワイトグレー
内容量1セット注文コード46320919品番CES9510R#NG2
参考基準価格(税別)¥327,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。

ホワイトグレー定格消費電力(W)1271電源コード(m)1排水方式給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0グリーン購入法適合排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515洗浄方式トルネード洗浄
注意
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※ご注文前に『安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ』を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能か、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする