AWAT シートにもなるビッグバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46321698 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防災グッズが一式入るシートにもなるBIGBAG

材質本体;ポリエチレン、持ち手:ポリエステル 耐荷重:25kg、容量:50L 寸法(cm)バッグ時:71×0.5×50、シート地:100×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする