画像準備中

真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)100 ねじ径Rp(G)1/8 注文コード46324654 品番VPD100-10SC-G1
参考基準価格(税別)¥16,918 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はパッド径・ねじ径など36種類から選べます 他の種類を見る

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

パッド径(Φmm)100 材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ) ねじ径Rp(G)1/8 ホルダースプリング式 取出方向 用途表面に凹凸のあるワーク パッド寸法(mm)Φ70〜Φ100 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手管用平行メネジ

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする