※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
スリム角形ハンドル HB-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
小
注文コード
46324830
品番
HB-5
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
小
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
21
寸法W(mm)
9
寸法P(mm)
73
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28