シロクマ
スリム角形ハンドル HB-5
材質
真鍮
寸法W(mm)
9
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324821
HB-5
大
99
23
88
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324830
HB-5
小
80
21
73
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324839
HB-5
小小
65
20
57
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください