※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ダエンハンドル HB-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ
大
注文コード
46324900
品番
HB-9
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
95
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28