シロクマ
ダエンハンドル HB-9
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324900
HB-9
大
101
23
95
ホワイトブロンズ
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324909
HB-9
中
91
23
85
ホワイトブロンズ
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324918
HB-9
小
81
23
75
ホワイトブロンズ
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324927
HB-9
豆
41
25
35
ホワイトブロンズ
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324936
HB-9
大
101
23
95
純金
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324945
HB-9
中
91
23
85
純金
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324961
HB-9
小
81
23
75
純金
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324970
HB-9
豆
41
25
35
純金
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください