曜日別特売
HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324936
HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324936

ダエンハンドル HB-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上純金サイズ注文コード46324936品番HB-9
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質真鍮サイズ寸法L(mm)101寸法H(mm)23寸法P(mm)95仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする