※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
スリムダエンハンドル HB-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
中
注文コード
46324988
品番
HB-12
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
中
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
22
寸法P(mm)
120
仕上
サテンゴールド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28