曜日別特売
No.44 バイロン取手 No.44 シロクマ 46326361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.44 バイロン取手 No.44 シロクマ 46326361
No.44 バイロン取手 No.44 シロクマ 46326361

バイロン取手 No.44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)サイズ注文コード46326361品番No.44
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

両面用です。

材質真鍮サイズ高さ(mm)70全長L(mm)480寸法D(Φmm)30仕上白仙徳足幅【P】425座幅(mm)【W】Φ50サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚23mm~41mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする