曜日別特売
No.125S デュエット取手 No.125S シロクマ 46327027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.125S デュエット取手 No.125S シロクマ 46327027
No.125S デュエット取手 No.125S シロクマ 46327027

デュエット取手 No.125S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本仕上AG/Mオーク材質自然木+亜鉛合金サイズ330注文コード46327027品番No.125S
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
片面用です。

仕様メン材質自然木+亜鉛合金サイズ330高さ(mm)57全長L(mm)321寸法D(Φmm)22仕上AG/Mオーク幅(Φmm)21足幅【P】300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする