※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ニュー平円丸GB T-602
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
中
大
中
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46328357
品番
T-602
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
鉄
色
焼付塗装
サイズ
中
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
6.5
寸法B(mm)
49
寸法C(Φmm)
43
注意
※取付け釘は付属しておりません。