TG-110 ステンレス棚板B形 TG-110 シロクマ 46328400 TG-110 ステンレス棚板B形 TG-110 シロクマ 46328400 TG-110 ステンレス棚板B形 TG-110 シロクマ 46328400

ステンレス棚板B形 TG-110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46328400 品番TG-110
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 【片面】ヘアーライン【片面】バイブレーション サイズ600 寸法D(mm)150 寸法W(mm)600 厚さt(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする