シロクマ
シロクマの 内装建材
シロクマの 木材
シロクマの 棚板
ステンレス棚板B形 TG-110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46328418
品番
TG-110
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
色
【片面】ヘアーライン【片面】バイブレーション
サイズ
250
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
250
厚さt(mm)
3