※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装建材
シロクマの 木材
シロクマの 棚板
ステンレス棚板D形 TG-111
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46328427
品番
TG-111
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
色
【片面】ヘアーライン【片面】バイブレーション
サイズ
900
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
900
厚さt(mm)
3