曜日別特売

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46328495品番VPOD20-30BS-6B
参考基準価格(税別)¥4,015販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。

用途
半導体・金型成形品取出し・薄物ワーク・食品関係
パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンゴムホルダースプリング式ストローク(mm)30取出方向カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする